Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
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
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
51060
51060.100.016
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal nierdzewna A2 M10X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
16 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.
Wymiary
b (min.)
32
d-D
M10
dk(maks.)
20.69
Pełen gwint L ≤
50
k (maks.)
6.2
L (mm)
16
P
1.5
s
6
α
90
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
10642
Numery artykułów
Numer artykułu
51060.100.016
EAN
8715492265258
UBB
952351130812
UNSPSC
31161518