text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Bez pokrycia 010.9 M8X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 40 mm
Klasa 010.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
    • W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Wymiary

b (min.) 28
d-D M8
dk(maks.) 16.43
Pełen gwint L ≤ 45
k (maks.) 4.96
L (mm) 40
P 1.25
s 5
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO 10642

Numery artykułów

Numer artykułu 07400.080.040
EAN 8715492083142
UBB 950351477274
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.