Śruby płużne
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
Śruby płużne
01036
01036.100.035
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
Śruby z łbem stożkowym płaskim i niskim podsadzeniem DIN ≈608 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
35 mm
Klasa
8.8
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.)
26
d-D
M10
dk(maks.)
19.65
L (mm)
35
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (maks.)
10.58
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈608
Numery artykułów
Numer artykułu
01036.100.035
EAN
8715492017802
UBB
951351988930
UNSPSC
31161612