Nedtrain Oud
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
Śruby z łbem kwadratowym
01030
01030.060.040
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
Śruby z łbem kwadratowym z krótkim czopem walcowym DIN 479 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X40
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
40
P
1
s
6
z1
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-134
DIN
479
Numery artykułów
Numer artykułu
01030.060.040
EAN
8715492017017
UBB
950351117318
UNSPSC
31161612