Nedtrain Oud
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
Śruby z łbem kwadratowym
01030
01030.060.016
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
Śruby z łbem kwadratowym z krótkim czopem walcowym DIN 479 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
16 mm
Threaded pitch (P)
1
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
16
P
1
s
6
z1
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
479
NF
E25-134
Numery artykułów
Numer artykułu
01030.060.016
EAN
8715492016966
UBB
950351116815
UNSPSC
31161612