Nedtrain Oud
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
Śruby z łbem kwadratowym
01030
01030.160.050
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
Śruby z łbem kwadratowym z krótkim czopem walcowym DIN 479 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
2
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Klasa
8.8
Gniazdo
Łeb kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
50
P
2
s
17
z1
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-134
DIN
479
Numery artykułów
Numer artykułu
01030.160.050
EAN
8715492017536
UBB
950351121013
UNSPSC
31161612