text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem kwadratowym z krótkim czopem walcowym DIN 479 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.75
Klasa 8.8
Gniazdo Łeb kwadratowy
Kształt łba Łeb kwadratowy
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 60 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Klasa 8.8
Gniazdo Łeb kwadratowy
Kształt łba Łeb kwadratowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M12
D (mm) 8.5
dp 8.5
k 12
L (mm) 60
P 1.75
s 13
z1 3

Normy

NF E25-134
DIN 479

Numery artykułów

Numer artykułu 01030.120.060
EAN 8715492017369
UBB 950351120361
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.