Śruby z łbem kwadratowym
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
Śruby z łbem kwadratowym
04149
04149.100.060
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
Śruby z łbem kwadratowym, kołnierzem i czopem zaokrąglonym DIN 480 Stal Bez pokrycia 10.9 M10X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
60 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Kwadratowy
Kształt łba
Łeb kwadratowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
c (maks.)
3.12
d-D
M10
dc (maks.)
10
D (mm)
7
dp
7
k
13
L (mm)
60
P
1.5
s
10
z4
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
480
Numery artykułów
Numer artykułu
04149.100.060
EAN
8717077295384
UBB
500650809261
UNSPSC
31162400