text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokarbowym ISO ≈7380-1 Stal Ocynkowane 010.9 M8X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 010.9
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 35 mm
Klasa 010.9
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
    • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

d-D M8
dk(maks.) 14
k (maks.) 4.4
L (mm) 35
P 1.25
Nasadka 40

Normy

ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6
ISO ≈7380-1

Numery artykułów

Numer artykułu 07290.080.035
EAN 8715492082268
UBB 954351375264
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.