text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes internes ISO ≈7380-1 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X30


Numéro d'article
Diameter
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M6
Length 30 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 30
P 1
Clé 30

Normes

ISO ≈7380-1
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126

Numéros d'articles

Numéro d'article 55032.060.030
EAN 8715494554619
UBB 500634458995
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.