text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokarbowym ISO ≈7380-1 Stal nierdzewna A2 M5X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 8 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

d-D M5
dk(maks.) 9.5
k (maks.) 2.75
L (mm) 8
P 0.8
Nasadka 25

Normy

NF ≈E25-126
ISO ≈7380-1
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6

Numery artykułów

Numer artykułu 51029.050.008
EAN 8715494111966
UBB 500571710630
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.