Śruby z łbem grzybkowym
51041
51041.080.010
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
Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokarbowym i kołnierzem walcowym ISO ≈7380-2 Stal nierdzewna A2 M8X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
10 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
d-D
M8
dc (maks.)
17.8
k (maks.)
4.4
L (mm)
10
P
1.25
Nasadka
40
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7380-2
Numery artykułów
Numer artykułu
51041.080.010
EAN
8715494278331
UBB
500574543608
UNSPSC
31162400