Śruby z łbem grzybkowym
51041
51041.060.010
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
Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokarbowym i kołnierzem walcowym ISO ≈7380-2 Stal nierdzewna A2 M6X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
10 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
d-D
M6
dc (maks.)
13.6
k (maks.)
3.3
L (mm)
10
P
1
Nasadka
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7380-2
Numery artykułów
Numer artykułu
51041.060.010
EAN
8715494278287
UBB
500574543111
UNSPSC
31162400