Śruby z łbem grzybkowym
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
Śruby z łbem grzybkowym
07141
07141.050.008
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
Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym z kołnierzem walcowym ISO 7380-2 Stal Ocynkowane 010.9 M5X8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
8 mm
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
d-D
M5
dc (maks.)
11.8
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.75
L (mm)
8
P
0.8
s
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7380-2
Numery artykułów
Numer artykułu
07141.050.008
EAN
8715492067692
UBB
951351888601
UNSPSC
31161518