text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym z kołnierzem walcowym ISO 7380-2 Stal nierdzewna A4 M4X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 12 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

d-D M4
dc (maks.) 9.4
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.2
L (mm) 12
P 0.7
s 2.5

Normy

ISO 7380-2

Numery artykułów

Numer artykułu 55025.040.012
EAN 8715494561198
UBB 500634450554
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.