MAVE B.V.
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
Śruby z łbem grzybkowym
07151
07151.100.020
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
Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal Ocynkowane 010.9 M10X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
20 mm
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
d-D
M10
dk(maks.)
17.5
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
5.5
L (mm)
20
P
1.5
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
Numery artykułów
Numer artykułu
07151.100.020
EAN
8715492070340
UBB
951351897511
UNSPSC
31161518