Pomac Automation B.V.
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
Śruby z łbem grzybkowym
55030
55030.120.090
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
Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal nierdzewna A4 M12X90
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
90 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
d-D
M12
dk(maks.)
21
Pełen gwint L ≤
50
k (maks.)
6.6
L (mm)
90
P
1.75
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Numery artykułów
Numer artykułu
55030.120.090
EAN
8715494619103
UBB
500633363121
UNSPSC
31161518