text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal nierdzewna A2 M8X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

d-D M8
dk(maks.) 14
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 4.4
L (mm) 25
P 1.25
s 5

Normy

BS ≈4168-6
ISO 7380-1
NF ≈E25-126
ASME ≈B18.3.4M

Numery artykułów

Numer artykułu 51030.080.025
EAN 8715492259257
UBB 951351542687
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.