text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al mantenimiento planificado, nuestra tienda web no estará disponible temporalmente el viernes 22 de diciembre a partir de las 5:00 p.m. Por eso, haz tu pedido a tiempo. ¡Les deseamos un feliz mes de diciembre!

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal nierdzewna A2 M6X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 40 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

d-D M6
dk(maks.) 10.5
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 3.3
L (mm) 40
P 1
s 4

Normy

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ISO 7380-1

Numery artykułów

Numer artykułu 51030.060.040
EAN 8715492259158
UBB 951351542356
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.