Nedtrain Oud
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
Śruby z łbem grzybkowym
51030
51030.040.004
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
Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal nierdzewna A2 M4X4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
4 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
d-D
M4
dk(maks.)
7.6
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
2.2
L (mm)
4
P
0.7
s
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Numery artykułów
Numer artykułu
51030.040.004
EAN
8715494607469
UBB
500633133037
UNSPSC
31161518