Śruby z łbem grzybkowym
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
Śruby z łbem grzybkowym
07150
07150.050.070
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
Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ISO 7380-1 Stal Bez pokrycia 010.9 M5X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
70 mm
Klasa
010.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
d-D
M5
dk(maks.)
9.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
2.75
L (mm)
70
P
0.8
s
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
Numery artykułów
Numer artykułu
07150.050.070
EAN
8715492068859
UBB
953351992615
UNSPSC
31161518