text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M5X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 30 mm
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk(maks.) 13.55
k (maks.) 3.3
L (mm) 30
m 4
P 0.8
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48

Normy

DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402
BS ≈4933/3692

Numery artykułów

Numer artykułu 08250.050.030
EAN 8715492554741
UBB 950351599879
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.