text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Ocynkowane 8.8 M6X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Threaded pitch (P) 1
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(maks.) 16.55
k (maks.) 3.88
L (mm) 20
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Numery artykułów

Numer artykułu 08320.060.020
EAN 8715492558763
UBB 952351002607
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.