text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A4 70 M8X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 35 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(maks.) 20.65
k (maks.) 4.88
L (mm) 35
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Numery artykułów

Numer artykułu 55500.080.035
EAN 8715492346551
UBB 951351841907
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.