text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A4 70 M6X120


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 120 mm
Threaded pitch (P) 1
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(maks.) 16.55
k (maks.) 3.88
L (mm) 120
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Numery artykułów

Numer artykułu 55500.060.120
EAN 8715492346506
UBB 951351841410
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.