text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A4 70 M16X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 2
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 50 mm
Threaded pitch (P) 2
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk(maks.) 38.8
k (maks.) 8.95
L (mm) 50
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Normy

ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303

Numery artykułów

Numer artykułu 55500.160.050
EAN 8715492346971
UBB 951351847789
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.