text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A4 70 M10X140


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.5
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 140 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(maks.) 24.65
k (maks.) 5.38
L (mm) 140
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303

Numery artykułów

Numer artykułu 55500.100.140
EAN 8715492346810
UBB 951351845478
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.