text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X60

Specyfikacje

Diameter M12
Length 60 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(maks.) 30.65
k (maks.) 6.95
L (mm) 60
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Numery artykułów

Numer artykułu 08310.120.060
EAN 8715492558657
UBB 950351621228
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.