text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X70

Specyfikacje

Diameter M10
Length 70 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(maks.) 24.65
k (maks.) 5.38
L (mm) 70
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303

Numery artykułów

Numer artykułu 08310.100.070
EAN 8715492558534
UBB 950351909904
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.