text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, pełny gwint DIN ≈603 Stal nierdzewna A4 M6X55


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 55 mm
Threaded pitch (P) 1
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
dk(maks.) 16.55
k (maks.) 3.88
L (mm) 55
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numery artykułów

Numer artykułu 55501.060.055
EAN 8715494123853
UBB 500571727493
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.