text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, pełny gwint DIN ≈603 Stal nierdzewna A4 M10X75


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.5
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 75 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
dk(maks.) 24.65
k (maks.) 5.38
L (mm) 75
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

ISO ≈8677
DIN ≈603

Numery artykułów

Numer artykułu 55501.100.075
EAN 8715494123983
UBB 500571728715
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.