text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, pełny gwint DIN ≈603 Stal nierdzewna A4 M8X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.25
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 45 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
dk(maks.) 20.65
k (maks.) 4.88
L (mm) 45
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numery artykułów

Numer artykułu 55501.080.045
EAN 8715494123884
UBB 500571727725
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.