text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, pełny gwint DIN ≈603 Stal nierdzewna A2 M5X75


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 0.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 75 mm
Threaded pitch (P) 0.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
dk(maks.) 13.55
k (maks.) 3.3
L (mm) 75
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Normy

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numery artykułów

Numer artykułu 51501.050.075
EAN 8715494097741
UBB 500571691665
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.