text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem stożkowym płaskim z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 605/555 Stal Ocynkowane 4.6 M8X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.) 22
d-D M8
dk(maks.) 20.65
L (mm) 30
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 9.45
s 13
v (maks.) 8.58

Normy

DIN 605/555

Numery artykułów

Numer artykułu 08206.080.030
EAN 8715492553393
UBB 951351343284
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.