text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem stożkowym płaskim z noskiem z nakrętką sześciokątną DIN 604/555 Stal Bez pokrycia 4.6 M8X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 45 mm
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(maks.) 16.55
g (maks.) 3
k 5
L (mm) 45
m 6.5
P 1.25
s 13
α (min.) 90

Normy

DIN 604/555

Numery artykułów

Numer artykułu 08070.080.045
EAN 8717077056077
UBB 500645151613
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.