text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby samozabezpieczające z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Bez pokrycia 100 M10X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 30 mm
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

d-D M10
dc 21
k 8.5
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normy

DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 04400.100.030
EAN 8715492125934
UBB 952351495074
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.