text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Stal Bez pokrycia 012.9 (5/16)3/8X3/4

technické údaje

Length 3/4 Inch
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozmery

A (maks.) 0.562
D 0.375
D1 0.3125
E 0.5
H (maks.) 0.25
J 0.1875
Zwoje gwintu na cal 18
D (min.) 0.371
D (max.) 0.373

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. 07116.079.019
EAN 8715492066619
UBB 953351304647
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.