text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Stal Bez pokrycia 012.9 (1/4)5/16X2.1/4

Specyfikacje

Length 2.1/4 Inch
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Wymiary

A (maks.) 0.438
D 0.3125
D1 0.25
E 0.438
H (maks.) 0.219
J 0.15625
Zwoje gwintu na cal 20
D (min.) 0.3085
D (max.) 0.3105

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu 07116.063.057
EAN 8715492066596
UBB 953351304498
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.