Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01040
01040.100.060
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
Śruby pasowane z łbem 6-kątnym i krótkim gwintem DIN 609 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X60X41,9
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
60 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b:50mm
L≤150mm
19.5
b (min.): L
150mm
24.5
b:L≤50mm
17.5
d-D
M10
ds (k6)
11
k
6.4
L (mm)
60
Lg (max.)
41.9
P
1.5
s
16
Tolerancja ø wiertła
H7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
609
Numery artykułów
Numer artykułu
01040.100.060
EAN
8715492018120
UBB
950351991654
UNSPSC
31161620