text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby pasowane h8 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M8)10X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
    • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b 13
d-D M8
dk(maks.) 16.27
ds 10
ds(nom.) 10
k (maks.) 7
L (mm) 30
P 1.25
s 5
Tolerancja h8 (maks.) 10
Tolerancja h8 (min.) 9.978

Normy

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Numery artykułów

Numer artykułu 07117.080.030
EAN 8715492067074
UBB 953351820931
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.