text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal nierdzewna A2 (M16)20X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 60 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b 22
d-D M16
dk(maks.) 30.33
ds 20
ds(nom.) 20
k (maks.) 14
L (mm) 60
P 2
s 10
Tolerancja f9 (maks.) 19.98
Tolerancja f9 (min.) 19.928

Normy

ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7

Numery artykułów

Numer artykułu 51044.160.060
EAN 8715492262202
UBB 952351882818
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.