Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
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
Wkręty
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
51044
51044.050.010
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
Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal nierdzewna A2 (M5)6X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
10 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b
9.5
d-D
M5
dk(maks.)
10.22
ds
6
ds(nom.)
6
k (maks.)
4.5
L (mm)
10
P
0.8
s
3
Tolerancja f9 (maks.)
5.99
Tolerancja f9 (min.)
5.96
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Numery artykułów
Numer artykułu
51044.050.010
EAN
8715492261786
UBB
952351502242
UNSPSC
31161605
Pobierz dodatkowe informacje