text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M8)10X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 60 mm
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
    • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b 13
d-D M8
dk(maks.) 16.27
ds 10
ds(nom.) 10
k (maks.) 7
L (mm) 60
P 1.25
s 5
Tolerancja f9 (maks.) 9.987
Tolerancja f9 (min.) 9.951

Normy

BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379

Numery artykułów

Numer artykułu 07111.080.060
EAN 8715492065933
UBB 951351660729
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.