text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby pasowane f9 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne f9 ISO ≈7379 Stal Bez pokrycia 012.9 (M16)20X70


Cikkszám
Diameter
Length
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M16
Length 70 mm
Klasa 012.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
    • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
    • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
    • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Méretek

b 22
d-D M16
dk(maks.) 30.33
ds 20
ds(nom.) 20
k (maks.) 14
L (mm) 70
P 2
s 10
Tolerancja f9 (maks.) 19.98
Tolerancja f9 (min.) 19.928

Szabványok

ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7
ISO ≈7379

Cikkszámok

Cikkszám 07111.160.070
EAN 8715492066367
UBB 951351663384
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.