text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M16X40

Specyfikacje

Diameter M16
Length 40 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Wymiary

b (min.) 38
d-D M16
dc (maks.) 35
k (maks.) 14.4
L (mm) 40
P 2
s 21

Normy

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921

Numery artykułów

Numer artykułu 01256.160.040
EAN 8715492041104
UBB 952351235512
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.