text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M10X30

Specyfikacje

Diameter M10
Length 30 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Wymiary

b (min.) 26
d-D M10
dc (maks.) 22.3
k (maks.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Numery artykułów

Numer artykułu 01256.100.030
EAN 8715492040770
UBB 952351233129
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.