Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
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
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
04132
04132.160.080
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
Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Bez pokrycia 10.9 M16X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
80 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Wymiary
b (min.)
38
d-D
M16
dc (maks.)
35
k (maks.)
14.4
L (mm)
80
P
2
s
21
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
6921
EN
≈1665
Numery artykułów
Numer artykułu
04132.160.080
EAN
8715492120281
UBB
952351917804
UNSPSC
31161620