text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1 Inch X135 (5.1/4)


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.L7 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1 Inch
Length 135 mm
Klasa Gr.L7 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Wymiary

B 1.625
L (mm) 135
M 25

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numery artykułów

Numer artykułu 22320.254.133
EAN 8715492620941
UBB 951353006061
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.