text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1d metryczne DIN 938 Stal Ocynkowane 5.6 (AD-W7) do zbiorników ciśnieniowych M16X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.6 (AD-W7)
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 45 mm
Klasa 5.6 (AD-W7)
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • UWAGA: podczas zamawiania śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 70 - DIN 938, gdzie L = 70 mm to długość robocza a b1 = 10 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 70 + 10 = 80 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2 = 26 mm.
  • Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza "pasowanie mocne" i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
  • Śruby dwustronne wg DIN 938 z końcem metalowym ~1d mają szereg zastosowań głównie w stali.do zbiorników ciśnieniowych

Wymiary

b 38
bm≈1d 16
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 45
P 2
x 5

Normy

NF E25-135
DIN 938

Numery artykułów

Numer artykułu 21546.160.045
EAN 8717077220164
UBB 500648212214
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.