text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1,25d metryczne DIN 939 Stal Bez pokrycia 5.8 M8X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 100 mm
Klasa 5.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie L = 65 mm to długość robocza, a b1= 12 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 65 + 12 = 77 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2= 26 mm.
  • Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza 'pasowanie mocne' i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
  • Śruby dwustronne zgodny z DIN 939 (5.6/5.8/8.8) . 1,25d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.

Wymiary

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm ≈ 1,25d 10
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 100
P 1.25
x 3.2

Normy

DIN 939
NF E25-135

Numery artykułów

Numer artykułu 21500.080.100
EAN 8717077069350
UBB 500645187286
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.